Beli pompa air kotor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- KRISBOW Pompa Celup Air Kotoratribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
- Dimensions (cm): 22x16x36
- Length of Cable (m): 10
- Maximum Depth (m): 7
- Maximum Grain Size (mm): 35
- Maximum Height (m): 5
- Rated Power (W): 300
- York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Wasser Pompa CelupDeskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam)atribut:
- Voltage (V): 220
- Pipe Size (inch): 2
- Maximum Head (m): 0-9
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OMDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- DAYTON Pompa Celup Air KotorDeskripsi:These 110 to 120V effluent pumps are used to drain treated water containing small solids from septic tanks and out to a drain field. They are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets and have a Type A (two prongs, ungrounded) or Type B (three prongs, grounded) power cord plug.atribut:
- Alarm Included: No
- Cord Length (ft): 20
- Duty cycle: Intermittent
- Frequency (Hz): 60
- Min. Sump Pit Dia. (inch): 18
- Minimum Water Depth (inch): 18
- Overall Height (inch): 16-3/4
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PNIatribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Discharge Bore (mm): 50
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
- Starting Method: Capacitor Run
- HCP Pompa Celup Air Kotoratribut:
- Liquid Temperature (°C): 0~40
- Protection Degree: IP68
- Wilo Pompa Celup Air Kotoratribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- Shimge Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam)atribut:
- Voltage (V): 380
- Phasa: 3Phase
- TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ADeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- LITTLE GIANT Pompa Celup Air KotorDeskripsi:These single-phase 200 to 240V effluent pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They are used to drain treated water containing small solids from septic tanks and out to a drain field.atribut:
- Alarm Included: No
- Body Material: Cast Iron
- Cord Length (ft): 20
- Duty cycle: Continuous
- Frequency (Hz): 60
- Max. Diameter Solids (inch): 3/4
- Min. Sump Pit Dia. (inch): 18
- Phase - Pumps: 1
- CNP Pompa Celup Air Kotor Cast IronDeskripsi:Single channel or double channel impeller. Auto-coupling system on request.
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa Celup Air KotorDeskripsi:These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri AFDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimge Pompa Celup Air Kotor 380V 3 Phase (Pompa Rendam)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Daftar Harga pompa air kotor Terbaru March 2026
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F | Rp5.099.900 |
| KRISBOW Pompa Celup Air Kotor | Rp859.900 |
| York Pump Pompa Celup Air Kotor (Pompa Rendam) | Rp1.499.900 |
| Wasser Pompa Celup | Rp809.900 |
| Shimge Pompa Celup Air Kotor Otomatis (Pompa Rendam) | Rp2.799.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri OM | Rp4.299.900 |
| DAYTON Pompa Celup Air Kotor | Rp11.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PNI | Rp5.599.900 |
| HCP Pompa Celup Air Kotor | Rp7.499.900 |
| Wilo Pompa Celup Air Kotor | Rp5.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/5aP105222190-1.jpg)

/qeP105307950-1.jpg)





/P101502953-1.jpg)
/r6P105307978-1.jpg)







/51P105468181-1.jpg)